8MXT-XTPXBALE https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHYDHSE-MXT-XTP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmhrWXk4eE1EUTVPRE14T0RBME1URXhPQzlKVGtSSFFWUklXVVJJVTBWZlRWaFVYMWhVVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg4OWJmMTYxNDUzNTA4OTI2MDYwMzc2OTQxZDg4ZjAxODQ4Y2Y3N2Q5NTg1NmU3Yzg1MGFmZDI4ZTUyNTY2MjA
25184791 软管 

GATES GATES

8MXT-XTPXBALE

描述

GATES 8MXT-XTPXBALE

Multi-Purpose Hose; 1/2" Inner Diameter; 0.795" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 16000 PSI - 1103.2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8MXT-XTPXBALE

BDI部件号
25184791

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075821533
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multi-Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile and PVC Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
16000 PSI | 1103.2 Bar
典型用途
Universal | Multi-Use
价格单位
FT
包装数量
2500FT
订购倍数
2500FT
最低订购量
2500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4000 PSI | 275.8 Bar Dynamic WP | High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi-Purpose
制造商货号
46560275
详细描述
Multi-Purpose Hose; 1/2" Inner Diameter; 0.795" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; 16000 PSI - 1103.2 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.795 英寸 | 20.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新