8MXTX50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmc0TXk4eE1EUTVPRE14TnpVNE1qTTJOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRWaFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZiZmZmMzM3OWM5NjQ1YTYyMzY4YmZjNTc1MGYwN2RmNDllMWM2ZDE1NGVlZTVkNTc0NGEwY2VhNjY2NDYzYzU
23710011 软管 

GATES GATES

8MXTX50FT

描述

GATES 8MXTX50FT

Hydraulic Hose; 0.5" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; -40 To 212 Deg F Operating Temperature Range; 16000 PSI | 1103.2 Bar Operating Pressure; 50FT Package Quantity; High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement; 4000 PSI | 275.8 Bar Dynamic WP

制造商部件号

8MXTX50FT

BDI部件号
23710011

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075773726
重量 / Kilogram
7.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 212 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Construction Mining | Stationary | Agriculture | Forestry | Aerial Lift | Control Lines | Return Lines | General System Lines | Auxiliary Lines
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Burst Pressure 16000 PSI | Steel High-Tensile Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
15.5
详细描述
Hydraulic Hose; 0.5" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile, PVC Synthetic Rubber Outer Material; Black Color; -40 To 212 Deg F Operating Temperature Range; 16000 PSI | 1103.2 Bar Operating Pressure; 50FT Package Quantity; High-Tensile Steel Wire Braid Reinforcement; 4000 PSI | 275.8 Bar Dynamic WP
外径
0.795 英寸 | 20.193 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新