8TH8X50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-TH8-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJneFpDODVNelk0TmpJd05ETXpORE00TG1wd1p3fDFkNjAxYjVjNzIzNDliZWZlYTg0YWExY2RhZDNiMmI2YmQ5Yjc1YTVlMDRjYjUxNDc1NWJlZTNiZDhkZDViMDE
1117585 软管 

GATES GATES

8TH8X50FT

描述

GATES 8TH8X50FT

Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.87" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 3500 PSI - 241 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8TH8X50FT

BDI部件号
1117585

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075322276
重量 / Kilogram
5.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
3500 PSI | 241 Bar
典型用途
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Polyester Braid | Bend Radius 4 Inch | Burst Pressure 14000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44671202
重量/磅
11.2
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.87" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 3500 PSI - 241 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.87 英寸 | 22.098 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新