8X50FT BLACK GOLD OILFIELD SERVICE 100SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-OLFLD-SERV-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmc0TkM4eE1ESTRNVE00TnpBek1qWXdOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZUMHhHVEVSZlUwVlNWbDlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZjI2MDdlNmI3ZDg4ZDdiMTY2ZjE0ODAxNDk1NTg5MmJlNTVjZWM4MjhmM2NiZTQ0MzE2MDQ3NzE1MGIzODg3
22284799 软管 

GATES GATES

8X50FT BLACK GOLD OILFIELD SERVICE 100SD

描述

GATES 8X50FT BLACK GOLD OILFIELD SERVICE 100SD

Oilfield Hose; 8" Inside Diameter; 8.74" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR/Nitrile Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8X50FT BLACK GOLD OILFIELD SERVICE 100SD

BDI部件号
22284799

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075557500
重量 / Kilogram
138.48
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
SBR/Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Heavy-Duty Suction And Discharge | Handling Crude Oil | Salt And Fresh Water | Tank Sediment | Drilling Mud | Mild Chemical
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 24 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46882026
详细描述
Oilfield Hose; 8" Inside Diameter; 8.74" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR/Nitrile Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
外径
8.74 英寸 | 221.996 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新