PARKER
PARKER
919-5
PARKER PARKER
描述
PARKER 919-5
Hydraulic Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.4" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 3000 PSI | 207 Bar Operating Pressure
制造商部件号
919-5
BDI部件号
21467033
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/919-5/p/21467033
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.039
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-100 To 450 Deg F
工作压力
3000 PSI | 207 Bar
典型用途
Fluid Handling | Military
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braid of Stainless Steel
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.09
详细描述
Hydraulic Hose; 5/16" Inside Diameter; 0.4" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 3000 PSI | 207 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.4 英寸 | 10.16 毫米