SKF
SKF
982-750-091 +AF X 9M
SKF SKF
描述
SKF 982-750-091+AF(9米) ; 自动化产品/软管
Hose Hydraulic; 4.1MM Inside Diameter; 8.75MM Outside Diameter; Unplasticized Polyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 325 Bar Operating Pressure
制造商部件号
982-750-091 +AF X 9M
BDI部件号
23926423
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/982-750-091-+AF-X-9M/p/23926423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Unplasticized Polyester
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作压力
325 Bar
典型用途
Pump
价格单位
M
包装数量
9M
订购倍数
9M
最低订购量
9 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Pressure | Braided Synthetic Fiber Layer
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose Hydraulic; 4.1MM Inside Diameter; 8.75MM Outside Diameter; Unplasticized Polyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 325 Bar Operating Pressure
外径
0.344 英寸 | 8.75 毫米
内径
0.161 英寸 | 4.1 毫米