982-750-091 1M https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFHOSEXX-982-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJneVpTOHhNREkyTlRjMU5EVTJOalk0Tmk5SlRrUlRTMFpJVDFORldGaGZPVGd5WDFCUFRGbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjVlNDllNWY3ODNhOTI5MmE4MzE4N2NlMTMwNDNiNzc5OTQ5YTRjM2MyZjUyOTIwN2M3M2EzYmVmZTYzYzdhYQ
24975621 软管 

SKF SKF

982-750-091 1M

描述

SKF 982-750-091 (1M) ; 自动化产品/软管

Hose Hydraulic; 4.1MM Inside Diameter; 8.75MM Outside Diameter; Unplasticized Polyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 325 Bar Operating Pressure

制造商部件号

SKF 982-750-091 (1M)

BDI部件号
24975621

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Unplasticized Polyester
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
工作压力
325 Bar
典型用途
Pump
价格单位
M
包装数量
1M
订购倍数
1M
最低订购量
1 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Pressure | Braided Synthetic Fiber Layer
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose Hydraulic; 4.1MM Inside Diameter; 8.75MM Outside Diameter; Unplasticized Polyester Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black; 325 Bar Operating Pressure
内径
0.161 英寸 | 4.1 毫米
外径
0.344 英寸 | 8.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新