SKF
SKF
982-750-111
SKF SKF
描述
SKF 982-750-111
Hose Hydraulic; 6.4MM Inside Diameter; 11.3MM Outside Diameter; Unplasticized Polyamide Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black
制造商部件号
982-750-111
BDI部件号
22595726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/982-750-111/p/22595726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Unplasticized Polyamide
外圈材料
Polyurethane
颜色
Black
典型用途
Pump
价格单位
M
包装数量
50M
订购倍数
50M
最低订购量
50 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Flexible | Braided Synthetic Fibers
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose Hydraulic; 6.4MM Inside Diameter; 11.3MM Outside Diameter; Unplasticized Polyamide Inner Material; Polyurethane Outer Material; Black
内径
0.252 英寸 | 6.4 毫米
外径
0.445 英寸 | 11.3 毫米