9AR1000-0400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGARHOSEXX-9AR1000-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhqT1M4eE1EY3pNVE0wTnpVd09USTNPQzlKVGtSSFFWSklUMU5GV0ZoZk9VRlNNVEF3TUY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDIwZmFjZGM0MTY2NzVlZWQ2NzI3MWFiYjUzNmVkYjE2NjNjMGE0ODI1MjczNTFjZjdmMWQ5MGM5YjJkZGYzMw
26506385 软管 

GARLOCK GARLOCK

9AR1000-0400

描述

GARLOCK 9AR1000-0400

Suction and Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.61" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSIG Operating Pressure

制造商部件号

9AR1000-0400

BDI部件号
26506385

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK
最低订购量
1
EAN条码
191074602648
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Polyurethane
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-10 To 180 Deg F
工作压力
150 PSIG
典型用途
Discharge Abrasive Slurry
价格单位
REEL
包装数量
50FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Abrasion Resistant | Textile with Embedded Dual Helix Wire Reinforcement | Millable Polyurethane Yellow Tube | With ABRA-LINE Liner
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
3
详细描述
Suction and Discharge Hose; 4" Inside Diameter; 4.61" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSIG Operating Pressure
外径
4.61 英寸 | 117.094 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新