https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1141-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhqWmk4eE1UQXdNelUwTWpVMk9EazVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFURXhOREZmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDBlM2U0ZjQ3Njg5MjliYWYzNWVhYTQxZjZmY2Q0YTNkYWYxMTYyY2M5NDhiYjZlZWZiYzNlYmU4NzYwNDcyMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1141-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhqWmk4eE1UQXdNelUwTWpVMk9EazVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFURXhOREZmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDBlM2U0ZjQ3Njg5MjliYWYzNWVhYTQxZjZmY2Q0YTNkYWYxMTYyY2M5NDhiYjZlZWZiYzNlYmU4NzYwNDcyMg
KURIYAMA
KURIYAMA
A1141-04X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A1141-04X500
Air Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Yellow ; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A1141-04X500
BDI部件号
24451235
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A1141-04X500/p/24451235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304226
重量 / Kilogram
16.78
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
PVC | Polyurethane
外圈材料
PVC | Polyurethane
颜色
Yellow
工作温度范围
0 To 185 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Induction Welding Tubing Line | Injection Molding Coolant Line | Lubrication/Air Drop Line | Robotic and Pneumatic Air Line
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free | Special Purpose
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
重量/磅
37
详细描述
Air Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Yellow ; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.46 英寸 | 11.684 毫米