https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1144-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhrTlM4eE1UQXdNelUwTWpjek1qZ3pNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFURXhORFJmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZjdkNDI1Njg5MWZmM2UyOTc0ZjVlMzM3M2UwYjI3NjYzNTcyMmU4NDZlNDBmMmQwODNjMmQ4YzZiYTYwMTZh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1144-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhrTlM4eE1UQXdNelUwTWpjek1qZ3pNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFURXhORFJmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZjdkNDI1Njg5MWZmM2UyOTc0ZjVlMzM3M2UwYjI3NjYzNTcyMmU4NDZlNDBmMmQwODNjMmQ4YzZiYTYwMTZh
KURIYAMA
KURIYAMA
A1144-04X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A1144-04X500
Air Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Red ; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A1144-04X500
BDI部件号
24451243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A1144-04X500/p/24451243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304233
重量 / Kilogram
16.78
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
PVC | Polyurethane
外圈材料
PVC | Polyurethane
颜色
Red
工作温度范围
0 To 185 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Induction Welding Tubing Line | Injection Molding Coolant Line | Lubrication/Air Drop Line | Robotic and Pneumatic Air Line
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free | Special Purpose
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
重量/磅
37
详细描述
Air Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Red ; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.46 英寸 | 11.684 毫米