https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1146-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhrWXk4eE1UQXdNelUwTWpreU9UUXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFURXhORFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGIyMTNiN2VhYjI0NzNhZGNiMmQ0NDEzYWE0ZjlhNjFjOTc1YzVjNGU1MDBhZWU2MWVjYTA1NTE5OWUwOTFiMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1146-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhrWXk4eE1UQXdNelUwTWpreU9UUXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFURXhORFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGIyMTNiN2VhYjI0NzNhZGNiMmQ0NDEzYWE0ZjlhNjFjOTc1YzVjNGU1MDBhZWU2MWVjYTA1NTE5OWUwOTFiMg
KURIYAMA
KURIYAMA
A1146-04X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A1146-04X500
Air Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Blue ; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A1146-04X500
BDI部件号
24451255
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A1146-04X500/p/24451255
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304244
重量 / Kilogram
16.78
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
PVC | Polyurethane
外圈材料
PVC | Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 185 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Induction Welding Tubing Line | Injection Molding Coolant Line | Lubrication/Air Drop Line | Robotic and Pneumatic Air Line
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free | Special Purpose
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
重量/磅
37
详细描述
Air Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Blue ; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
0.46 英寸 | 11.684 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米