https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-PVC-BK-PVC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmd3TUM4eE1EQXlPRFUwTlRFME5qa3hNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMUJXUTE5Q1MxOVFWa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwZTI5NDEwMTg1NzYxMzU5YmNlY2FjZDljODYzZGJmNzhiODJkODAxOWJiZGU4ZWRlNzhkNGFhYWE4OWQzODM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-PVC-BK-PVC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmd3TUM4eE1EQXlPRFUwTlRFME5qa3hNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMUJXUTE5Q1MxOVFWa05mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwZTI5NDEwMTg1NzYxMzU5YmNlY2FjZDljODYzZGJmNzhiODJkODAxOWJiZGU4ZWRlNzhkNGFhYWE4OWQzODM
KURIYAMA
KURIYAMA
A1263-04X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A1263-04X500
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 19/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A1263-04X500
BDI部件号
24451479
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A1263-04X500/p/24451479
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314140
重量 / Kilogram
61
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
In-Plant Air Service | Paint Spray Booth
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Low Odor | Heavy Wall Construction | 180 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
A1263-04X500
重量/磅
64
详细描述
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 19/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
0.594 英寸 | 15.088 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米