https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1307-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhqTUM4eE1UQXdNelUwTXpjeE5UZzNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFURXpNRGRmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2QxODlhNTc0MzRmYjhiMjMzOTc2ZmVjMGMxMzk3Njk0NTUzN2JkNWZlMzY5YjU3NTU5ZjEwZWU2NWQxNmJlOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1307-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmhqTUM4eE1UQXdNelUwTXpjeE5UZzNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFURXpNRGRmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2QxODlhNTc0MzRmYjhiMjMzOTc2ZmVjMGMxMzk3Njk0NTUzN2JkNWZlMzY5YjU3NTU5ZjEwZWU2NWQxNmJlOQ
KURIYAMA
KURIYAMA
A1307-12X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A1307-12X300
Water Discharge Hose; 3/4" Inside Diameter; 0.972" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green ; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A1307-12X300
BDI部件号
24451489
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A1307-12X300/p/24451489
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304073
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Light Duty Industrial Watering | Lawn and Garden Watering | Nursery Water Supply Line | Light Duty Commercial Washdown
价格单位
COIL
包装数量
300FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free | Standard Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
53
详细描述
Water Discharge Hose; 3/4" Inside Diameter; 0.972" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green ; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
0.972 英寸 | 24.689 毫米