A1317-12X300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1317-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoaU9TOHhNVEF3TXpVME16a3hNalEzT0M5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZRVEV6TVRkZlIxSk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNiMzViNDVhYmNmODVjNjQ5Y2IwNzY3Y2RkYjM1NjRlNjdiZWQ1ZTkyNzZkZTVmOTA3MzgzOWY0ODU4OTQ1ZTI
24451493 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

A1317-12X300

描述

KURIYAMA A1317-12X300

Water Discharge Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.025" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green ; 125 PSI | 9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

A1317-12X300

BDI部件号
24451493

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235304075
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
125 PSI | 9 Bar
典型用途
Golf Course Water Line | Heavy Duty Commercial and Construction | Municipal Maintenance and Park Department | Irrigation Supply Line | Heavy Duty Washdown
价格单位
COIL
包装数量
300FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free | Standard Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
65
详细描述
Water Discharge Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.025" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green ; 125 PSI | 9 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.025 英寸 | 26.035 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新