KURIYAMA
KURIYAMA
A1317-16X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A1317-16X200
Water Discharge Hose; 1" Inside Diameter; 1-19/64" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green ; 125 PSI | 9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A1317-16X200
BDI部件号
24451495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A1317-16X200/p/24451495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304076
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
125 PSI | 9 Bar
典型用途
Golf Course Water Line | Heavy Duty Commercial and Construction | Municipal Maintenance and Park Department | Irrigation Supply Line | Heavy Duty Washdown
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free | Standard Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
重量/磅
60
详细描述
Water Discharge Hose; 1" Inside Diameter; 1-19/64" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green ; 125 PSI | 9 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.297 英寸 | 32.944 毫米