https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1628-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmcyWWk4eE1UQXdNelUwTkRFd09UQTROaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFURTJNamhmUjFKWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmQyM2RjZDZjNmExNWIxMWI2OTEyYTliZjJiMGM3OGRiNWJhOTQyMTdlMDI4ZjQxNWQ0YjA3NjM0YTdlYzU0Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1628-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmcyWWk4eE1UQXdNelUwTkRFd09UQTROaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFURTJNamhmUjFKWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmQyM2RjZDZjNmExNWIxMWI2OTEyYTliZjJiMGM3OGRiNWJhOTQyMTdlMDI4ZjQxNWQ0YjA3NjM0YTdlYzU0Yw
KURIYAMA
KURIYAMA
A1628-16X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A1628-16X200
Spray Hose; 1" Inside Diameter; 1.306" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A1628-16X200
BDI部件号
24451637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A1628-16X200/p/24451637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235305788
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Spray
内层材料
PVC | Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Gray
工作温度范围
15 To 160 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Petrol Control Spraying | Agricultural Spraying | Commercial Weed Spraying
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Spray
重量/磅
67
详细描述
Spray Hose; 1" Inside Diameter; 1.306" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
1.306 英寸 | 33.172 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米