https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1661-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmcyTkM4eE1UQXdNelUwTkRNd05UWTVOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFURTJOakZmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjFjOGJkODRhMGJiMjNjNmQ2Y2RiMzkxNGIzN2JkNmIyY2JkNjhkNzcyNGU0YTk4YzdlY2QzMjI1ZDI2YjQzMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A1661-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmcyTkM4eE1UQXdNelUwTkRNd05UWTVOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFURTJOakZmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjFjOGJkODRhMGJiMjNjNmQ2Y2RiMzkxNGIzN2JkNmIyY2JkNjhkNzcyNGU0YTk4YzdlY2QzMjI1ZDI2YjQzMQ
KURIYAMA
KURIYAMA
A1661-08X400
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A1661-08X400
Spray Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Yellow ; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A1661-08X400
BDI部件号
21442996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A1661-08X400/p/21442996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235303815
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Spray
内层材料
PVC | Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
15 To 160 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.3 Bar
典型用途
Agricultural Spraying | Commercial Weed Spraying | Petrol Control Spraying
价格单位
COIL
包装数量
400FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn Two-Pass Spiral Construction | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Spray
重量/磅
76
详细描述
Spray Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Yellow ; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
外径
0.79 英寸 | 20.066 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米