KURIYAMA
KURIYAMA
A1687-08X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A1687-08X300
Spray Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.85" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Green; 800 PSI | 55.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A1687-08X300
BDI部件号
24451683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A1687-08X300/p/24451683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235303828
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Spray
内层材料
PVC | Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
15 To 160 Deg F
工作压力
800 PSI | 55.2 Bar
典型用途
Tree and Orchard Spraying | Agricultural Spraying | Commercial Weed Spraying
价格单位
COIL
包装数量
300FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn Two-Pass Spiral Construction | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Spray
重量/磅
68
详细描述
Spray Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.85" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Green; 800 PSI | 55.2 Bar Operating Pressure
外径
0.85 英寸 | 21.59 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米