KURIYAMA
KURIYAMA
A1730-06X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A1730-06X100
Food Grade Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.593" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A1730-06X100
BDI部件号
24451693
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A1730-06X100/p/24451693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313348
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food Grade
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Polyethylene
工作温度范围
-60 To 120 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food Grade
重量/磅
6.6
详细描述
Food Grade Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.593" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Polyethylene Outer Material; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.593 英寸 | 15.062 毫米