https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A4086-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd3TWk4eE1UQXdNelUwTlRJNE9EY3pOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFUUXdPRFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWFlYjlmYzQzMzM3NzMxMDQyYWIzNTQ5NDdlNmZhZmJhOGZjNThjZmFkNzk2ZGU0ZmQzNjMwYmI5M2RmYjJmZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A4086-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd3TWk4eE1UQXdNelUwTlRJNE9EY3pOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFUUXdPRFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWFlYjlmYzQzMzM3NzMxMDQyYWIzNTQ5NDdlNmZhZmJhOGZjNThjZmFkNzk2ZGU0ZmQzNjMwYmI5M2RmYjJmZQ
KURIYAMA
KURIYAMA
A4086-12X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A4086-12X300
Spray Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; LLDPE | Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 800 PSI | 55.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A4086-12X300
BDI部件号
21442997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A4086-12X300/p/21442997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304085
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Spray
内层材料
LLDPE | Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 130 Deg F
工作压力
800 PSI | 55.2 Bar
典型用途
Agricultural Fertilizer | Pesticide and Herbicide Spray
价格单位
COIL
包装数量
300FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Dual Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Spray
重量/磅
72
详细描述
Spray Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.14" Outside Diameter; LLDPE | Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 800 PSI | 55.2 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.14 英寸 | 28.956 毫米

