KURIYAMA
KURIYAMA
A4143-08X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A4143-08X500
Fluid Transfer Hose; 1/2" Inside Diameter; 7/8" Outside Diameter; LLDPE | Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A4143-08X500
BDI部件号
24451985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A4143-08X500/p/24451985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304093
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Paint Fluid Transfer
内层材料
LLDPE | Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 125 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Robotic Paint Spraying Equipment | Manual Paint Spraying | Automobile
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fluid Transfer
重量/磅
93
详细描述
Fluid Transfer Hose; 1/2" Inside Diameter; 7/8" Outside Diameter; LLDPE | Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米