A4143-12X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A4143-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmd3WXk4eE1UQXdNelUwTlRVeE9ERXhNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFUUXhORE5mUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Y0NWJlYzU5OWFmNmZkZDc4YjRhMmY0MTFhMjBiYTE5NzUwZDE5MDU3YzJlOWNlNzU2ZTM3YjRmNThhZWYwNg
24451987 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

A4143-12X100

描述

KURIYAMA A4143-12X100

Fluid Transfer Hose; 3/4" Inside Diameter; 1-3/16" Outside Diameter; LLDPE | Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

A4143-12X100

BDI部件号
24451987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235304094
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Paint Fluid Transfer
内层材料
LLDPE | Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 125 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Robotic Paint Spraying Equipment | Manual Paint Spraying | Automobile
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fluid Transfer
重量/磅
28
详细描述
Fluid Transfer Hose; 3/4" Inside Diameter; 1-3/16" Outside Diameter; LLDPE | Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.188 英寸 | 30.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新