https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-CHEMICAL-RBR-OR-A4152-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhoT1M4eE1EQXlPRFUwT0RnNE1qUTJNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlEwaEZUVWxEUVV4ZlVrSlNYMDlTWDBFME1UVXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMwZmZkZmZjYWUwNTVhYWJkZWZjYmNiNjBiNTMyZTNhZGFjM2IwYmM3ODA1ZjY4MGJhYTk3MjM5NDgwNjc1MjY
KURIYAMA
KURIYAMA
A4152-04X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA A4152-04X100
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon - Polyolefin Inner Material; Rubber Outer Material; Orange; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
A4152-04X100
BDI部件号
24452011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/A4152-04X100/p/24452011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235315212
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Nylon - Polyolefin
外圈材料
Rubber
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Paint Supply Line | Robotic Paint Spray | Sealing and Coating
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Chemical - Permeation Resistant | Silicone Free | 85 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商货号
A4152-04X100
重量/磅
7
详细描述
Specialty; 1/4" Inside Diameter; 1/2" Outside Diameter; Nylon - Polyolefin Inner Material; Rubber Outer Material; Orange; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米