A4152-08X300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-CHEMICAL-RBR-OR-A4152-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhoT1M4eE1EQXlPRFUwT0RnNE1qUTJNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlEwaEZUVWxEUVV4ZlVrSlNYMDlTWDBFME1UVXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMwZmZkZmZjYWUwNTVhYWJkZWZjYmNiNjBiNTMyZTNhZGFjM2IwYmM3ODA1ZjY4MGJhYTk3MjM5NDgwNjc1MjY
24452021 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

A4152-08X300

描述

KURIYAMA A4152-08X300

Specialty; 1/2" Inside Diameter; 7/8" Outside Diameter; Nylon - Polyolefin Inner Material; Rubber Outer Material; Orange; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

A4152-08X300

BDI部件号
24452021

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235315215
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Nylon - Polyolefin
外圈材料
Rubber
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Paint Supply Line | Robotic Paint Spray | Sealing and Coating
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Chemical - Permeation Resistant | Silicone Free | 85 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商货号
A4152-08X300
重量/磅
54
详细描述
Specialty; 1/2" Inside Diameter; 7/8" Outside Diameter; Nylon - Polyolefin Inner Material; Rubber Outer Material; Orange; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新