A4164-08X500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-A4164-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd4Tnk4eE1UQXdNelUwTlRnM09EVTFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFUUXhOalJmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZjkwNjNjZmMwMTg2NGM2NjhmNTM3NzJlODQxMDU2NjlhMjAyZjUxNWFkM2I2ZmYzYmUzOTJjYTlhNmUzY2Uz
24452033 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

A4164-08X500

描述

KURIYAMA A4164-08X500

Specialty Hose; 1/2" Inside Diameter; 13/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

A4164-08X500

BDI部件号
24452033

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235307575
重量 / Kilogram
42.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
14 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
In Plant Air Service | Air Lines for Painting Equipment | Grounded Pneumatic Tool
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Polyester Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
93
详细描述
Specialty Hose; 1/2" Inside Diameter; 13/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新