https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABT2K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmczTXk4eE1UQXdNelUwTmpRMk9ETTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVNa3RmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmYxNGFjMzNkYzYwMzA2Yjg2MjhkNjJlYmUwNWYzOTBjZmQ1ODMzNzUzZmI3NzBmZThiNWVmYTM2MWMyMGJiZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABT2K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmczTXk4eE1UQXdNelUwTmpRMk9ETTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVNa3RmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmYxNGFjMzNkYzYwMzA2Yjg2MjhkNjJlYmUwNWYzOTBjZmQ1ODMzNzUzZmI3NzBmZThiNWVmYTM2MWMyMGJiZg
KURIYAMA
KURIYAMA
ABT2K-40
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA ABT2K-40
Hydraulic Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.11" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2000 PSI | 138 Bar Operating Pressure
制造商部件号
ABT2K-40
BDI部件号
24452091
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/ABT2K-40/p/24452091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321805
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
28.3" Minimum Bend Radius | 4 High Tensile Steel Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
3.33
详细描述
Hydraulic Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.11" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2000 PSI | 138 Bar Operating Pressure
外径
3.11 英寸 | 78.994 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米