ABT2K-48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABT2K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmczTXk4eE1UQXdNelUwTmpRMk9ETTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVNa3RmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmYxNGFjMzNkYzYwMzA2Yjg2MjhkNjJlYmUwNWYzOTBjZmQ1ODMzNzUzZmI3NzBmZThiNWVmYTM2MWMyMGJiZg
24452093 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

ABT2K-48

描述

KURIYAMA ABT2K-48

Hydraulic Hose; 3" Inside Diameter; 3.64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2000 PSI | 138 Bar Operating Pressure

制造商部件号

ABT2K-48

BDI部件号
24452093

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235321806
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
33" Minimum Bend Radius | 4 High Tensile Steel Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
3.64
详细描述
Hydraulic Hose; 3" Inside Diameter; 3.64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2000 PSI | 138 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.64 英寸 | 92.456 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新