https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABT4K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc0TVM4eE1UQXdNelUwTmpnNU5ETTJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVORXRmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGI2NjY3OGQ0ZDQyNWQ2ODA3YmQwZTVkM2YxMTQzM2M0ZTZkZjBhMTVmODA4YzE3MGQ4ZTk0YmEwYWQzMTY1OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABT4K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc0TVM4eE1UQXdNelUwTmpnNU5ETTJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVORXRmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGI2NjY3OGQ0ZDQyNWQ2ODA3YmQwZTVkM2YxMTQzM2M0ZTZkZjBhMTVmODA4YzE3MGQ4ZTk0YmEwYWQzMTY1OA
KURIYAMA
KURIYAMA
ABT4K-12
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA ABT4K-12
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure
制造商部件号
ABT4K-12
BDI部件号
24452109
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/ABT4K-12/p/24452109
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319393
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.7" Minimum Bend Radius | 4 High Tensile Steel Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
166
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.16" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.16 英寸 | 29.464 毫米