https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABT6K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhrWXk4eE1UQXdNelUwTnpReE9EWTFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVOa3RmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTM0ZGE3NTI3MGVjNzNjNTg4ZWRjZGVhZmU4NDIxNGQxZTM4YWRiOWI0OTE4ZTc2Njg5MjJlM2JiMWViMzhkMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABT6K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhrWXk4eE1UQXdNelUwTnpReE9EWTFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVOa3RmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTM0ZGE3NTI3MGVjNzNjNTg4ZWRjZGVhZmU4NDIxNGQxZTM4YWRiOWI0OTE4ZTc2Njg5MjJlM2JiMWViMzhkMA
KURIYAMA
KURIYAMA
ABT6K-06
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA ABT6K-06
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6450 PSI | 444.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
ABT6K-06
BDI部件号
24452145
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/ABT6K-06/p/24452145
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319591
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6450 PSI | 444.7 Bar
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Minimum Bend Radius | 4 or 6 High Tensile Steel Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
84
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6450 PSI | 444.7 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.79 英寸 | 20.066 毫米

