ABT6K-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABT6K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhrWXk4eE1UQXdNelUwTnpReE9EWTFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVOa3RmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTM0ZGE3NTI3MGVjNzNjNTg4ZWRjZGVhZmU4NDIxNGQxZTM4YWRiOWI0OTE4ZTc2Njg5MjJlM2JiMWViMzhkMA
24452157 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

ABT6K-24

描述

KURIYAMA ABT6K-24

Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure

制造商部件号

ABT6K-24

BDI部件号
24452157

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235319586
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20.8" Minimum Bend Radius | 4 or 6 High Tensile Steel Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
302
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.22 英寸 | 56.388 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新