https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABTP5K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhsTXk4eE1UQXdNelUwTnpZME9EQXpNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVVRFZMWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWMzMjQ3MTMxNjBmM2QyNWY4NWZkZjEzYjFkMTExYzRmNDc0ZGQ0NjYwZjQ4MGFiYTM1OWJhZTQ3NjA3MmNj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-ABTP5K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhsTXk4eE1UQXdNelUwTnpZME9EQXpNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVSlVVRFZMWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MWMzMjQ3MTMxNjBmM2QyNWY4NWZkZjEzYjFkMTExYzRmNDc0ZGQ0NjYwZjQ4MGFiYTM1OWJhZTQ3NjA3MmNj
KURIYAMA
KURIYAMA
ABTP5K-16
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA ABTP5K-16
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5500 PSI | 379 Bar Operating Pressure
制造商部件号
ABTP5K-16
BDI部件号
24452163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/ABTP5K-16/p/24452163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321416
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5500 PSI | 379 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8.3" Minimum Bend Radius | 4 High Tensile Steel Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.3
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5500 PSI | 379 Bar Operating Pressure
外径
1.51 英寸 | 38.354 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

