ACP3-16X250 BOX 100R17 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ACP3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhpWXk4eE1UQXdNelkxTWpJeE1EY3hPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVTlFNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDI4MjdlMjUzNjYzMzAwZjdmM2ExNjViNDBkOGI0YTUxZjU2MTIzYTJmNjk3OGMzYTVhNDZkZDNmYTZhMmRiZQ
22083053 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

ACP3-16X250 BOX 100R17

描述

CONTINENTAL ACP3-16X250 BOX 100R17

Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.44" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3045 PSI | 209.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

ACP3-16X250 BOX 100R17

BDI部件号
22083053

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256572401
重量 / Kilogram
0.437
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3045 PSI | 209.9 Bar
价格单位
BOX
包装数量
250FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.5" Bend Radius | Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
230
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.44" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3045 PSI | 209.9 Bar Operating Pressure
外径
1.44 英寸 | 36.576 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新