ADAPTA FLEX YELLOW 5/8IN 250PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-ADAPTAFLEX-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoaVppOHhNRE0xTWpJek56QTFNVGt6TkM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZRVVJCVUZSQlJreEZXRjlaVEZkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNjRmNDY1ODgyMWNiYTUxMmU4ZDc1MjkzYTQwZGE2YjA5MDI1MjViZmRlZWUyNGMzMmQ1ZThlOGRjOTA0OTdk
18201376 软管 

GATES GATES

ADAPTA FLEX YELLOW 5/8IN 250PSI

描述

GATES ADAPTA FLEX YELLOW 5/8IN 250PSI

Hose, Air and Water; 5/8" ID; 0.97" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

ADAPTA FLEX YELLOW 5/8IN 250PSI

BDI部件号
18201376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053644975
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Water
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 Deg F To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Mining | Construction | Agriculture | Vehicle Repair | In-Plant Operation | Industry
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20 Inch HG Vacuum Rating | Bend Radius 6 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
重量/磅
13
详细描述
Hose, Air and Water; 5/8" ID; 0.97" OD; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.97 英寸 | 24.638 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新