AL-10RD https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-BL-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcwT1M4eE1UQXdNelUwT1RZeE5ERXhNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFreGZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlMmE4MjY4NmVhZTJkZDA3MzYyODgzZjUyMmY4MmQ2NWI0NzNlNWEwM2IxNTJmM2NjNjJiN2E3ZTk4NjdkZjM
24453830 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

AL-10RD

描述

KURIYAMA AL-10RD

Push-On Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

AL-10RD

BDI部件号
24453830

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235316001
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Push-On
内层材料
Rubber
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-30 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Low Pressure Hydraulic and Pneumatic System | Air Tool | Robotic Welder | Lubricated Air Line | Water Line in Plastic Molding Industry
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braided Textile Optimum Angle | For Push-On Fitting Retention
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Push-On
重量/磅
42
详细描述
Push-On Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新