https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AMPH-SLR-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhqTUM4eE1UQXdNelUwT0RJek56ZzFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVMVFTRjlUVEZKZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ1MzZiMzI0ODc5MDJmYjE3Yjc3NjBiZmM1ZGVhYjJiMzk1OGJhMjlmMDkzYmExMDVlNTU3YTMzYzIzOWEzMTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AMPH-SLR-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhqTUM4eE1UQXdNelUwT0RJek56ZzFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVMVFTRjlUVEZKZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ1MzZiMzI0ODc5MDJmYjE3Yjc3NjBiZmM1ZGVhYjJiMzk1OGJhMjlmMDkzYmExMDVlNTU3YTMzYzIzOWEzMTU
KURIYAMA
KURIYAMA
AMPH-SLR600X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA AMPH-SLR600X20
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 7" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Yellow; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
AMPH-SLR600X20
BDI部件号
24452493
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/AMPH-SLR600X20/p/24452493
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235317886
重量 / Kilogram
1.88
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
PVC | Polyurethane
外圈材料
PVC | Polyurethane
颜色
Yellow
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Hydro-Excavation | Industrial Vacuum Equipment | Sewer Truck Boom | Slurry Handling
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
18" Minimum Bend Radius | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
82.8
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 7" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Yellow; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米