GATES
GATES
APPALOOS ACID CHEMICAL 3INX100FT
GATES GATES
描述
GATES APPALOOS ACID CHEMICAL 3INX100FT
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.51" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
APPALOOS ACID CHEMICAL 3INX100FT
BDI部件号
18202001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/APPALOOS-ACID-CHEMICAL-3INX100FT/p/18202001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053651997
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 225 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic High Tensile Textile With Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
158
详细描述
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.51" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
3.51 英寸 | 89.154 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米