AR12-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-AR12-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhtWWk4NU16WTROakV3TURFek1qRTBMbXB3Wnd8MjQ1YzE2NTYwZWY5YzMwYTk4ODA4MGEwNmE5YTNkYWM1ZTNhYTI4YTY5MGU5MTg5ZmQxYzE2YTU1ZDcwNDI2Zg
17988168 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

AR12-16

描述

CONTINENTAL AR12-16

Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.49" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

AR12-16

BDI部件号
17988168

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.548
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 249.8 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Construction Equipment | Industrial | Mining
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Layer High Tensile Steel Wire Spiral | With Armorcoat Cover | Burst Pressure 16000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 12 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20239516
重量/磅
241.6
详细描述
Hydraulic; 1" Inside Diameter; 1.49" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
外径
1.49 英寸 | 37.846 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新