AR12-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-AR12-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhtWWk4NU16WTROakV3TURFek1qRTBMbXB3Wnd8MjQ1YzE2NTYwZWY5YzMwYTk4ODA4MGEwNmE5YTNkYWM1ZTNhYTI4YTY5MGU5MTg5ZmQxYzE2YTU1ZDcwNDI2Zg
17988170 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

AR12-24

描述

CONTINENTAL AR12-24

Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure

制造商部件号

AR12-24

BDI部件号
17988170

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.993
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 249.8 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Construction Equipment | Industrial | Mining
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Layer High Tensile Steel Wire Spiral | With Armorcoat Cover | Burst Pressure 10000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 20 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20239518
重量/磅
218
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
外径
2.1 英寸 | 53.34 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新