CONTINENTAL
CONTINENTAL
AR13-24
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL AR13-24
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
AR13-24
BDI部件号
17988176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/AR13-24/p/17988176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.485
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 249.8 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Construction Equipment | Industrial | Mining
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6 Layer High Tensile Steel Wire Spiral | With Armorcoat Cover | Burst Pressure 20000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece | Bend Radius 20 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20239529
重量/磅
163.5
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米