ARC13-16X200CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ARC13-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhrTlM4eE1UQXdNelkxTWprNU56RTFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFWSkRNVE5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJkMDhiZmM5YzFjNzI5NjA5Yzk3ZDQ0YzVmMTY4YTRmNjk0YzQ1NmU2MWQzODg5NmVmNDYzNzEwNjQ3NDgyYTA
22082931 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

ARC13-16X200CL

描述

CONTINENTAL ARC13-16X200CL

Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.51" Outside Diameter; Polychloroprene Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5100 PSI | 351.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

ARC13-16X200CL

BDI部件号
22082931

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256487118
重量 / Kilogram
0.735
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polychloroprene
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5100 PSI | 351.6 Bar
典型用途
Construction Equipment | Mining | High Performance Industrial Market
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
11.8" Bend Radius | Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
260
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.51" Outside Diameter; Polychloroprene Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5100 PSI | 351.6 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.51 英寸 | 38.354 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新