https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AT6KMT-6-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmd4T0M4eE1UQXdNell5TVRNM05qQXpNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFWUTJTMDFVWHpaZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNiNWVkNzMxZDcwMzViMDI5OGQ4N2Q0OTgwMDk0ZGIyOGE2NDBjMzkxNmZhYTFiZDMzZWY5MzNmMmM5NTA0Yzc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AT6KMT-6-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmd4T0M4eE1UQXdNell5TVRNM05qQXpNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFWUTJTMDFVWHpaZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNiNWVkNzMxZDcwMzViMDI5OGQ4N2Q0OTgwMDk0ZGIyOGE2NDBjMzkxNmZhYTFiZDMzZWY5MzNmMmM5NTA0Yzc
KURIYAMA
KURIYAMA
AT6KMT-20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA AT6KMT-20
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.96" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
制造商部件号
AT6KMT-20
BDI部件号
24710328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/AT6KMT-20/p/24710328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312882
重量 / Kilogram
1.66
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Hydrostatic Transmission
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6 High Tensile Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.96" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
外径
1.96 英寸 | 49.784 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

