AEROQUIP
AEROQUIP
B-5
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP B-5
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.4" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Bronze Outer Material; Bronze; 1125 PSI - 78 Bar Operating Pressure
制造商部件号
B-5
BDI部件号
23890206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/B-5/p/23890206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Teflon
外圈材料
Bronze
颜色
Bronze
工作温度范围
-65 To 400 Deg F
工作压力
1125 PSI | 78 Bar
典型用途
High Vibration Environment
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Smooth Bore | Non Dissipating | Burst Pressure 4500 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.09
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.4" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Bronze Outer Material; Bronze; 1125 PSI - 78 Bar Operating Pressure
外径
0.4 英寸 | 10.16 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米