PARKER
PARKER
B904BK
PARKER PARKER
描述
PARKER B904BK
General Purpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; polyurethane Inner Material; polyurethane Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
B904BK
BDI部件号
26657466
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/B904BK/p/26657466
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.05
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
General Purpose
内层材料
polyurethane
外圈材料
polyurethane
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 100 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Robotic
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fiber Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
General Purpose
重量/磅
0.05
详细描述
General Purpose Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; polyurethane Inner Material; polyurethane Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
0.46 英寸 | 11.684 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米