KURIYAMA
KURIYAMA
BD300X660
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA BD300X660
Discharge Hose; 3.051" Inside Diameter; 3.291" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 260 PSI | 17.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
BD300X660
BDI部件号
24453704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/BD300X660/p/24453704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320038
重量 / Kilogram
399
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
PVC | Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 176 Deg F
工作压力
260 PSI | 17.9 Bar
典型用途
Flexible Pipeline | Heavy Duty Dredge Discharge | Irrigation Supply Line | Slurry/Sludge/Liquid Manure Pumping | Traveling Irrigator
价格单位
FT
包装数量
660FT
订购倍数
660FT
最低订购量
660 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.12" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
442.2
详细描述
Discharge Hose; 3.051" Inside Diameter; 3.291" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 260 PSI | 17.9 Bar Operating Pressure
外径
3.291 英寸 | 83.591 毫米
内径
3.051 英寸 | 77.495 毫米