BD350X660 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-BD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpT1M4eE1UQXdNelUwT0RRek5EUTJNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFrUmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZDU2NTcxZmYzMTU0ZGZiZWQxZThlZjlmYzUzMDdhMGU2ZWMyOTFkMWZjZDljYjQyYWQ1NjcwYWIyZDA3NzVl
24453706 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

BD350X660

描述

KURIYAMA BD350X660

Discharge Hose; 3.543" Inside Diameter; 3.803" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 230 PSI | 15.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

BD350X660

BDI部件号
24453706

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235320039
重量 / Kilogram
510
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
PVC | Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 176 Deg F
工作压力
230 PSI | 15.8 Bar
典型用途
Flexible Pipeline | Heavy Duty Dredge Discharge | Irrigation Supply Line | Slurry/Sludge/Liquid Manure Pumping | Traveling Irrigator
价格单位
FT
包装数量
660FT
订购倍数
660FT
最低订购量
660 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.13" Wall Thickness
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
508.2
详细描述
Discharge Hose; 3.543" Inside Diameter; 3.803" Outside Diameter; PVC | Nitrile Inner Material; Black; 230 PSI | 15.8 Bar Operating Pressure
内径
3.543 英寸 | 89.992 毫米
外径
3.803 英寸 | 96.596 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新