SMC
SMC
BHAPP3/8GRY-50
SMC SMC
描述
SMC BHAPP3/8GRY-50
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.669" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
BHAPP3/8GRY-50
BDI部件号
19388642
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/BHAPP3-8GRY-50/p/19388642
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Cord Reinforced
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.669" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米