KURIYAMA
KURIYAMA
BL-16RD
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA BL-16RD
Push-On Hose; 1" Inside Diameter; 1.31" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
BL-16RD
BDI部件号
24453842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/BL-16RD/p/24453842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319146
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Push-On
内层材料
Rubber
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-30 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Low Pressure Hydraulic and Pneumatic System | Air Tool | Robotic Welder | Lubricated Air Line | Water Line in Plastic Molding Industry
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braided Textile Optimum Angle | For Push-On Fitting Retention
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Push-On
重量/磅
66
详细描述
Push-On Hose; 1" Inside Diameter; 1.31" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米