https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-3132-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmcxTVM4eE1UQXdNell4TkRJek1qWXdOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk16RXpNbDlYU0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OGNlNjg0MDQ3MDNlOTk1NzM2YzU3NGQ4ZjNlNTAzMmM4ZDhlYzdhOWM4ZDkwYmY5N2I0M2ZiMjNlMTI2MmMy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-3132-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmcxTVM4eE1UQXdNell4TkRJek1qWXdOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk16RXpNbDlYU0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OGNlNjg0MDQ3MDNlOTk1NzM2YzU3NGQ4ZjNlNTAzMmM4ZDhlYzdhOWM4ZDkwYmY5N2I0M2ZiMjNlMTI2MmMy
GATES
GATES
BREW MASTER F AND B 2-1/2INX100FT
GATES GATES
描述
GATES BREW MASTER F AND B 2-1/2INX100FT
Food and Beverage Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3-1/4" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; White; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
BREW MASTER F AND B 2-1/2INX100FT
BDI部件号
18201530
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/BREW-MASTER-F-AND-B-2-1-2INX100FT/p/18201530
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053643077
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Sanitron
外圈材料
EPDM
颜色
White
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic High Tensile Textile With Resilient Monofilament Helix Providing Crush and Kink Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
82
详细描述
Food and Beverage Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3-1/4" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; White; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米