DIXON VALVE
DIXON VALVE
BSB-12-100
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE BSB-12-100
Food and Beverage; 5/8" Inside Diameter; 0.778" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Black; 1200 PSI - 83 Bar Operating Pressure
制造商部件号
BSB-12-100
BDI部件号
19317051
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/BSB-12-100/p/19317051
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.71
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Teflon
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Black
工作温度范围
-76 To 500 Deg F
工作压力
1200 PSI | 83 Bar
典型用途
Pharmaceutical
价格单位
BOX
包装数量
100FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
304 Stainless Steel Braid | Nominal Size 3/4 Inch | Burst Pressure 4800 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
17
详细描述
Food and Beverage; 5/8" Inside Diameter; 0.778" Outside Diameter; Teflon Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Black; 1200 PSI - 83 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.778 英寸 | 19.761 毫米